Søgestang
Basaltisk teknologi med stødstang
SØGESTANG GUL M6 D4,6 L1000
Varenr.
0975813105
EAN 4053479202204
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
Grundlæggende fiberteknologi muliggør ekstreme bøjeradier og en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker.
- 30 % højere bæreevne
- Plastbelagt, så fibre ikke kan trænge gennem huden
Anvendelsesområde
Nedhængte lofter, planforsænkede installationer, gipsvægge, kabelkanaler, kabelskakte, hvor der ikke er noget kabelstyr (f.eks. tomme rør, kabelkanaler), eller som er for fleksible til de almindelige kabeltrækkersystemer på markedet.
Diameter (Ø) | 4.6 mm |
Farve | Gul |
Længde | 1000 mm |
Gevinddiameter | 6 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Materiale | Basalt |