Søgestang
Basaltisk teknologi med stødstang
SØGESTANG RØD M6 D6,6 L1000
Varenr. 0975813107
EAN 4053479202228
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
Grundlæggende fiberteknologi muliggør ekstreme bøjeradier og en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker.
- 30 % højere bæreevne
- Plastbelagt, så fibre ikke kan trænge gennem huden
Anvendelsesområde
Nedhængte lofter, planforsænkede installationer, gipsvægge, kabelkanaler, kabelskakte, hvor der ikke er noget kabelstyr (f.eks. tomme rør, kabelkanaler), eller som er for fleksible til de almindelige kabeltrækkersystemer på markedet.
Diameter (Ø) | 7,6 mm |
Farve | Rød |
Længde | 1000 mm |
Gevinddiameter | 6 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Materiale | Basalt |