Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Søgestang

Basaltisk teknologi med stødstang
SØGESTANG SORT M6 D5,6 L1000

Varenr. 0975813106

EAN 4053479202211

Prisvisning for kunder efter login
Søgestang

Varenr. 0975813106

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Grundlæggende fiberteknologi muliggør ekstreme bøjeradier og en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker.
  • 30 % højere bæreevne

  • Plastbelagt, så fibre ikke kan trænge gennem huden
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Nedhængte lofter, planforsænkede installationer, gipsvægge, kabelkanaler, kabelskakte, hvor der ikke er noget kabelstyr (f.eks. tomme rør, kabelkanaler), eller som er for fleksible til de almindelige kabeltrækkersystemer på markedet.

Diameter (Ø)

5,6 mm

Farve

Sort

Længde

1000 mm

Gevinddiameter

6 mm

Forbindelsesgevind

M6

Materiale

Basalt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger