Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3105-B1:/content/teaser/2020/Sikker arbejdsplads/katalogside_topbaanner.jpg

Ved at sætte skilte op, der viser, hvilke værnemidler, der skal anvendes på arbejdspladsen, hjælper du dine medarbejdere til at huske på sikkerheden i hverdagen. Er uheldet alligevel ude, skal det rigtige førstehjælpsudstyr selvfølgelig være til stede og nemt at finde. Hos Würth finder du alt, hvad du skal bruge til at indrette din arbejdsplads, så alle kommer sikkert hjem fra arbejde.

Plasterdispenser

Individuelt pakkede plastre, hvilket sikrer god hygiejne i snavsede miljøer. Leveres inkl. plastre. 230 x 135 x 35 mm.

Plaster

Refill til plasterdispenser. Indeholder 45 plastre.

Klæbemiddelfrit plaster

Lim- og latexfrit plaster (selvklæbende). Hæfter særdeles godt på våd, fedtet og snavset hud. 6 cm x 4,5 m.

Dispenser

Til hygiejnisk opbevaring af "Klæbemiddelfrit plaster" . Integreret klinge til skæring af plastre.

Vægstation til øjenskyl

Støvtæt boks til opbevaring af 2 øjenskylleflasker a 500 ml. Leveres inkl. 2 øjenskylleflasker og beslag til at montere boksen på væggen.

Øjenskylleopløsning

Praktisk flaske med steril natriumkloridopløsning. Ergonomisk formet øjestykke. Passer til "Vægstation til øjenskyl". 500 ml.

Neutraliserende øjenskylleopløsning

Væske med aktiv fosforbuffer, der med få ml kemisk neutraliserer en angribende syre eller base. 200 ml.

Super Plus Sterisol håndrens

Fjerner genstridigt snavs. Skånsom mod huden. 2,5 l.

Vægdispenser til sæbe og creme

Hurtigt og nemt skift af pose Tonet, gennemsigtig front Passer til 2,5 l Sterisol produkterne

Würth Natural handcleaner

Effektiv håndrens til afrensning af snavs, olie, fedt m.m. Indeholder raffineret valnøddeskal-pulver, aloe-vera samt en genindfedtende pasta. 2 l.

Dispenser

Passer til Würth 2 l cremer og håndrens.

Håndcreme, Luphenil, Sterisol

Plejer huden, så sprækker og revner forsvinder. Velegnet før og efter arbejde. Parfumefri, 50 ml.

Øjenværn påbudt

Påbudsskilt. Plast, 1 mm. 210 x 297 mm.

Handsker påbudt

Påbudsskilt. Plast, 1 mm. 210 x 297 mm.

Beskyttelsesdragt påbudt

Påbudsskilt. Plast, 1 mm. 210 x 297 mm.

Sikkerhedsudstyr

Henvisningsskilt. Plast, 1 mm. 140 x 420 mm.

Svejsning og skæring

Advarselsskilt. Plast, 1 mm. 210 x 297 mm.

Kemiaffald

Advarselsskilt. Plast, 1 mm. 210 x 297 mm.