Sikkerhedsgummistøvle, S5 Lyngsøe
Sikkerhedsgummistøvle S5 Lyngsøe
SIKKERHEDSGUMMISTØVLE S5 GRØN STR 36










Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Komfortabel og svedtransporterende indlægssål
- Sømløst inderfór for ekstra komfort
- Fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer
- Tåværn og sømværn i stål
- Vægt 880 g pr. støvle (str. 42)
Kan klippes af efter den ønskede længde
Farve | Mørkegrøn |
Størrelse | 36 |
Materiale for sko, øverste | PUR |
Sikkerhedskategori | S5 |
Standarder | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fodbredde | Bred |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)