Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

3105-B1:/content/teaser/2019/SAW, marts/cat_topbanner.jpg

Alle skal sikkert hjem fra arbejde, og derfor er det vigtigt, du vælger de rigtige personlige værnemidler og andre sikkerhedsprodukter.
Würth fører et bredt udvalg, og her kan du se et lille udvalg af de produkter, der er rigtig mange, der bruger.

TIGERFLEX PLUS

Montagehandske med høj åndbarhed og optimal pasform. TigerGrip og vandafvisende nitrilbelægning giver god fingerføling og ekstra greb.

NITRILHANDSKE, ENGANGS

Pudder- og latexfri engangshandske. Diamantformet struktur i håndfladen giver optimalt greb. Den orange farve sikrer god synlighed. Slidstærk.

NITRILHANDSKE, GLOVAC

Kraftig rengøringshandske med indbygget "ring", som sikrer, at vand og rengøringsmidler ikke drypper på arm og tøj. Passer til GlaVac handskeautomat.

TIGERFLEX GUARD

Skære- og stik-/nålefast montagehanske med integreret stålnet. Velegnet til håndtering af glas, pap, papir og andre skarpe og spidse materialer.

ASKELLA BRILLE

Letvægt sikkerhedsbrille med klart, anti-scratch-behandlet glas. Polycarbonat stel.

ASKELLA BRILLE, STYRKE

Synskorrigerende letvægt sikkerhedsbrille med klart, anti-scratch-behandlet glas. Polycarbonat stel. Fås med styrke på +1.5, +1.5 og +2.5

ERGO FOAM BRILLE

Ergonomisk sikkerhedsbrille med specialudviklede stænger med skumkant, som sikrer, at brillen sidder tæt til ansigtet. Anti-dug-behandlet.

DRACO, FOTOKROMISK

Sikkerhedsbrille med glas, som automatisk skifter mellem klar og grå afhængig af UV-bestrålingen. Beskytter mod sollys og reflekterende genstande.

GOGGLE CASTOR

Komfortabel brille med elastik. Ridsefast og anti-dug-behandlet. Giver fuldt udsyn under brug.

ENGANGSMASKE, P2-FILTER

Fintstøvmaske med anatomisk TPR-skum, som sikrer, at masken sidder bedre og slutter mere tæt. Passer til de fleste ansigtsformer.

ENGANGSMASKE, P3-FILTER

Finstøvmaske. Beskytter mod faste og væskeformige partikler, bakterier og vira. Gumminet gendanner maskens form efter opbevaring i lomme eller lign.

ENGANGSMASKE, P2-FILTER

Finstøvmaske. Beskytter mod faste og væskeformige partikler. Gumminet gendanner maskens form efter opbevaring i lomme eller lign.

HJELM MED HAGEREM

Let, ergonomisk sikkerhedshjelm med komfortabel skumpolstring, udluftning og fuldt regulerbar kind-/hagerem. Kan justeres i størrelse fra 52-63 cm.

HJELM, RØGFARVET SKYGGE

Sikkerhedshjelm med transparent skygge, som sikrer optimalt udsyn. Godkendt til "LD" tværgående deformering. Kan justeres i størrelse fra 56-63 cm.

BESKYTTELSESDRAGT

Type 5-6, beskytter mod tørre støvpartikler, væskestænk og -sprøjt. Åndbart materiale i ryg, nakke og skridt.

BESKYTTELSESDRAGT

Type 4-5, væske- og støvtæt. Tapede sømme for 100 % tæthed.

FLEXITEC TECHNO SKO, S3

Sikkerhedssko i åndbart læder med tåkappe og sømværn i stål. Har quick-lukning og stødabsorberende skridsikker vibram-sål.

STRETCH X SLIPPER, S1P

Let og praktisk sikkerhedssko i åndbart ruskind med glasfibertåkappe og tekstilsømværn. Skridsikker PU-sål.

HYDRO STØVLE, S3

Særdeles komfortabel, varmeregulerende og vandtæt sikkerhedsstøvle i åndbart, vandafvisende kernelæder. Tåkappe i plast og sømværn i tekstil.

NATURE ESD SKO, S3

Komfortabel ESD-godkendt sikkerhedssko med dobbelt lag gummiydersål. Tåkappe i aluminium og tekstilsømværn. Skridsikker SRC-ydersål.

BØJLEHØREVÆRN

Ergonomisk udformmet bøjlehøreværn, som giver god komfort. Generer ikke ved bevægelse. SNR-værdi: 21 dB.

ØREPROPPER, UDEN SNOR

Produceret i PU-skum, røde. SNR-værdi: 35 dB.

HÅNDCREME, LUPHENIL

Parfumefri håndcreme. Plejer huden, så sprækker og revner forsvinder. Velegnet før og efter arbejde.

HÅNDRENS, DEB

Effektiv håndrens til afrensning af kraftig snavs, olie, tjære mm. Indeholder majsgranulat samt et fugtighedsbevarende og plejende middel.

ØJENSKYL, PH-NEUTRAL

Indeholder aktiv fosforbuffer, så man med få ml af øjenskyllen kemisk neutraliserer en angribende syre eller base.

ELAST PLASTER, LIMFRIT

Latexfrit plaster som sidder fast uden brug af klæbemiddel. Sidder ikke fast i sår, hud eller hår. 6 cm x 4,5 m.

DISPENSER, ELAST PLASTER

Dispenser med kniv til skæring af Elast plaster. Kan monteres på væggen eller stå frit på et bord eller lign.

FØRSTEHJÆLPSKASSE, STOR

Indeholder bredt udvalg af plaster, gazebind, brandsalve, sårrenseservietter mv. H 290 x B 395 x D 90.