Sikkerhedssko Puma Turbo S1PS
Sikkerhedssko S1PS Turbo PUMA
SIK-SKO S1PS PUMA TURBO SORTRØD STR39
Varenr. 5359900639
EAN 4051428124195
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let sikkerhedssko med MOTION PWR ydersål samt evercushion® MMT indersål med ELASTIC FIT og SAFETY KNIT®tekstil. Fiberglas tåværn og fleksibel FAP® LITE mellemsål.
- Let og komfortabel sikkerhedssko designet til at give optimal beskyttelse og komfort hele dagen
- Fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® LITE sømværn sikrer maksimal beskyttelse mod stød og gennemtrængning
- MOTION PWR ydersål, der er varmebestandig og skridsikker, giver fremragende støddæmpning og stabilitet
- evercushion® MMT indersål med ELASTIC FIT komfortkrave for øget smidighed og komfort
- SAFETY KNIT® tekstiloverdel med FUSETEC® elementer for ekstra holdbarhed og fleksibilitet
- BreathActive® funktionel foring holder fødderne tørre og komfortable
- TPU tåkappe og hælbeskyttelse samt TPU-forstærkede snørelementer for ekstra holdbarhed og beskyttelse
- Velegnet til let industri, logistik, håndværk og servicefag
EN ISO 20345:2022 S1PS HRO ESD FO SR
Farve | Sort-rød |
Størrelse | 39 |
Materiale for sko, øverste | Tekstilmateriale med syntetiske indsatser |
Sikkerhedskategori | S1PS |
Standarder | ISO 20345:2022, EN 20345, ESD , HRO |
ISO | 20345:2022 |
Anden standard | ESD, HRO |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |