Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler
Sikringsholder til fladsikring med dæksel
VANDT. SIKRINGSHOLDER ATO M/LEDN. 20AMP
Varenr. 0555976
EAN 4046778395104
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
Inline-design
Design | ATO |
Maks. strøm | 20 A |
Kabeltværsnit | 1,3 mm² |
Kabellængde | 90 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Brændbarhed | Selvslukkende i overensstemmelse med UL94 V0 |
Farve på kabel | Sort |