Sikringsholder til fladsikringer
Fladsikringsholder
SIKRINGSHOLDER MED STRØMUDTAG MICRO
Varenr.
0555970003
EAN 4058794042245
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
Til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr
Forlængelseselement til montering af en ekstra sikring til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr i en eksisterende sikringssokkel
Plug and play
- Ingen skade på eksisterende ledninger
- Lav monteringshøjde
Passer til næsten alle sikringsbokse
- Optimal beskyttelse
Beskyttelse af tilsluttet forbrugsudstyr via ekstra sikring
Maks. strøm | 10 A |
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-2,5 mm² |
Installationshøjde | 16 mm |
Kabeltværsnit | 1.5 mm² |
Kabellængde | 130 mm |