Sikringsholder til keramiske sikkerhedssikringer Design: Keramisk sikringsliste 25 x 6 mm
Sikringsholder, keramik
SIKRINGSHOLDER F.BOSCH 6X25MM
Varenr.
0555625
EAN 4011231456227
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Design: ceramic fuse strip 25 x 6 mm
Med bajonetfatning
Maks. strøm | 16 A |
Maks. ledningstværsnit | 2.5 mm² |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)