Sikringsliste DIN 72581
Fladsikring DIN 72581
FORVARMESIKRING 40X10 50AMP
Varenr. 073150
EAN 4011231756969
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
DIN 72581-2
Anvendelsesområde
Gløderør, dieselmotorer, generatorer, startmotorer, klimaanlæg, automatiske gearkasser, elektriske sæder
![]() | |
Maks. strøm | 50 A |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Længde x bredde (L x B) | 41 x 11 mm |
Hulbredde | 5,5 mm |
Materiale | Zink |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!