Sikringsskive
DIN 5406 stål ulegeret
SIKH.SKIVE DIN5406 BLANK MB4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til notmøtrik | KM4 |
Nominel diameter (d1) | 20 mm |
Indvendig diameter for ring (d2) | 18.5 mm |
Udvendig diameter (d3) | 36 mm |
Udvendig diameter for ring (d4) | 26 mm |
Udvendig bredde for sikkerhedstapper (b1) | 4 mm |
Indvendig bredde for sikkerhedstapper (b2) | 4 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Form | MB |
DIN | 5406 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)