Låseringstang, form A til aksellåseringe
DIN 5254 aksellåsering, form A
LÅSERINGSTANG 140 MM, Ø 3-10MM A
Varenr. 071402 11
EAN 4038898694069
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Standard: DIN 5254
Håndtag: Plastbelagte
Garanterer et sikkert greb, forhindrer at værktøjet skrider
Spids af fortættet fjederstål
Optimeret stabilitet, selv med fastsiddende ringe.
Isatte spidser
Sørger for maksimal styrke, når fastspændte ringe skal løsnes, og gør det muligt at montere ringe med minimal forvridning.
Skrue- og monteringsled
Høj præcision og optimeret bevægelighed.
Store placeringsflader
Ringene kan monteres uden vridning.
Tanghoved
Smal konstruktion for adgang til emnet inklusive steder, der er vanskelige at nå.
Indvendig fjeder
- Indvendigt skrueled som beskyttelse
- Hindrer ikke arbejdet
- Kan ikke blive snavset eller mistes
Sikringstang til udvendige ringe (aksler).
![]() | |
Længde (L1) | 140 mm |
Min./maks. spændeområde | 3-10 mm |
Kæbelængde (L2) | 39 mm |
Materiale | Stål |
Diameter af tap (D1) | 0,9 mm |
Form | A |