Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låseringstang, form A til aksellåseringe

DIN 5254 låse., udv. låsering, typ. A
LÅSERINGSTANG 180 MM, Ø 19-60MM A

Varenr. 071402 13
EAN 4038898694083

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Standard: DIN 5254



Håndtag: Plastbelagte


Garanterer et sikkert greb, forhindrer at værktøjet skrider



Spids af fortættet fjederstål


Optimeret stabilitet, selv med fastsiddende ringe.



Isatte spidser


Sørger for maksimal styrke, når fastspændte ringe skal løsnes, og gør det muligt at montere ringe med minimal forvridning.



Skrue- og monteringsled


Høj præcision og optimeret bevægelighed.



Store placeringsflader


Ringene kan monteres uden vridning.



Tanghoved


Smal konstruktion for adgang til emnet inklusive steder, der er vanskelige at nå.



Indvendig fjeder


  • Indvendigt skrueled som beskyttelse

  • Hindrer ikke arbejdet

  • Kan ikke blive snavset eller mistes
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Sikringstang til udvendige ringe (aksler).

Længde (L1)

180 mm

Min./maks. spændeområde

19-60 mm

Kæbelængde (L2)

56 mm

Materiale

Stål

Spidstapsdiameter (D1)

1,8 mm

Form

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger