Låseringstang, form C Til borings-låseringe
DIN 5256 form C, borehullåsering
LÅSERINGSTANG 180 MM, Ø 19-60MM C
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Standard: DIN 5256
Håndtag: Plastbelagt
Sikrer et sikkert greb og forhindrer glidning
Spids af komprimeret fjederstål
Optimeret stabilitet, selv med fastgroede ringe
Isatte spidser
Giver maksimal styrke, når fastgroede ringe skal løsnes, og giver mulighed for at montere ringene med minimal forvridning.
Skrue- og monteringsled
Høj præcision og optimeret bevægelighed.
Store placeringsflader
Ringene kan monteres uden vridning.
Tanghoved
Smal konstruktion for adgang til emnet inklusive steder, der er vanskelige at nå.
Sikringstang til indvendige ringe.
Længde (L1) | 180 mm |
Min./maks. spændeområde | 19-60 mm |
Kæbelængde (L2) | 54 mm |
Materiale | Stål |
Spidstapsdiameter (D1) | 1,8 mm |
Form | C |