Silikonefjerner, Aqua
Silikonefjerner, aqua
SILIKONEFJERNER AQUA 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Antistatisk
- Forhindrer strømnings- og befugtningsproblemer
Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til forrensning af karrosseri og plastdele. Særdeles velegnet til reparation af små skader.
Påføres overfladen, der skal rengøres, gnides ind og aftørres med en ren, blød, fnugfri klud
Indhold | 400 ml |
Beholder | Spraydåse |
Lugt/duft | Opløsningsmiddel-lignende |
Farve | Farveløs |
Massefylde | 0,785 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 15 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!