Silikonekabel, SiHF
Silikonekabel SiHF
SILIKONEKABEL SIHF 2X1,5MM.
Varenr.
077082 15
EAN 4046777298628
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fortinnet mangetrådet kobberleder med silikone
God kvalitet
- Leder: Fortinnet mangetrådet kobberleder
- Isolation: Rødbrun silikone
- Halogenfri
- Modstandsdygtig over for olier, fedt og syrer
- Tåler temperaturer mellem -60 °C og 185 °C (200 °C kortfristet)
Leder-identifikation: Brun, Blå
VDE 295.
Anvendelsesområde
Kablet er velegnet til f.eks. installationer, hvor der forekommer høje temperaturer. Ledningstypen egner sig desuden til brug i downlights, hårde hvidevarebranchen, køle- og ventilationsbranchen samt i elektromotorværksteder.
Længde | 100 m |
Materiale | Silikone |
Farve | Rødbrun |