Simplex-kunststofhammer Med stålkabinet
Simplex-kunststofhammere
REKYLFRI HAMMER Ø40 655 G
Varenr.
071572 10
EAN 4011231746731
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
- Slaghoveder og håndtag kan hurtigt udskiftes
- Hoveder og håndtag er fastgjort og kan ikke bevæges
- Kunststofhammer med brugertilpasset udstyr
- Slaghovedkombinationen skaber 2-i-1-kunststofhammer
- Indeholder hoveder: Sort gummiblanding og rød plast
Materiale | 0 - ikke relevant |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Længde for håndtag | 275 mm |
Længde | 325 mm |
Hammerhovedindsats, diameter (Ø) | 40 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!