Sjækkel, lige, med indv. sekskant A4 rustfrit stål
Sjækkel med indv. sekskant rustfrit stål A4
SJÆKLER A4 6MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Disse sjækler er ikke designet eller fremstillet til løfteformål eller til brug som dele af løfteudstyr eller lastbærende udstyr. Det er derfor ikke tilladt at bruge dem som løfteudstyr, stropper eller lastbærende udstyr, i særdeleshed inden for det anvendelsesomfang, der er defineret i Maskindirektivet 2006/42/EF.
Vandsport, skibs- og yachtbyggeri, havearbejde og landskabsanlæg, fødevare- og drikkevareindustri, vand- og spildevandsteknologi, maskin- og systemkonstruktion, spillemaskiner, fastgørelse af baldakiner og markiser
![]() | |
Bæreevne | 330 kg |
Sjækkeldiameter (d1) | 6 mm |
Diameter for sjækkelbolt (d2) | 6 mm |
Indvendig bredde for sjækkel (b1) | 12 mm |
Udvendig bredde for sjækkel (b2) | 24 mm |
Indvendig sjækkelhøjde (h1) | 21 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Ulegeret |
Kærvtype | Indvendig sekskant |
Produktvægt (pr. vare) | 22,500 g |