Skab
Sikkerhedsmodul til V-system
SIKKERHEDSMODUL-278X382-V-ASSEMBLY
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med lås og 3-punkts-låsesystem
- Inkluderer to nøgler
- Består af dør, topdæksel, bund- og bagpanel
- Fremstillet af aluminiumsplader
- Skabsdør i struktureret RAL 3020-maling
Hvis en nøgle mistes, skal låsen udskiftes.
Længde | 382 mm |
Bredde | 278 mm |
Højde | 420 mm |
Materiale | Aluminium/plast/stål |
Farve | Rød, Aluminiumsfarvet |
Produktvægt (pr. vare) | 4,200 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)