Skifertagkrog A2 rustfrit stål
Tagkrog, skiferriffel på beslag
SKIFFER TAGKROG 25MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højdekompensering på op til 25 mm
Tagujævnheder kan uden videre kompenseres med montageskinnen
Ribber på beslaget
Giver friktionslåsning under montage
Helt færdigmonteret
Montageskinne, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm og 60 x 37 mm, kan fastgøres på tagkrogen uden forberedende arbejde
Maksimale belastningsværdier, der understøttes af tagstenene
- Tryk parallelt med tagets overflade: 0,59 kN
- Tryk vinkelret med tagets overflade: 1,05 kN
- Trækstyrke vinkelret med tagets overflade: -1,05 kN
Vi anbefaler, at der bruges to ASSY 3.0 træskruer, undersænket 6 x 100 mm, A2 rustfrit stål, til fastgørelse af hver tagkrog til tagspærene.
![]() | |
Diameter for bundhul | 7 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Produktvægt (pr. vare) | 480,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)