Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skiftenøgle med plasthåndtag

Skiftenøgle justerbar med 2-komponent håndtag
SKIFTENØGLE 10", 0-53MM

Varenr. 071522310

EAN 4065746724258

Prisvisning for kunder efter login
Skiftenøgle med plasthåndtag

Varenr. 071522310
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
Ekstra store kæber og ergonomisk plasthåndtag.

Til arbejde ved trange pladsforhold.


60 % bredere kæber sammenlignet med konventionelle gaffelnøgler.



Komfortabel brug og reduceret træthed i hånden under arbejde med store bolte og møtrikker


Ergonomisk plasthåndtag

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. nøglevidde (A)

53 mm

Længde (L)

264 mm

Længde i tommer (L)

10 tommer

Maks. udvendigt mål for skruenøglehoved (B)

96 mm

Kæbetykkelse (T)

5,9 mm

Tykkelse (S)

15,8 mm

Kæbeposition

22,5 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger