Aluminiumskinneforbinder
Skinneforbinder til montageskinne
FORBINDELED 60X37
ZEBRA
Varenr.
0865760910
EAN 4048539376292
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
Til montageskinne 47 x 37 og 60 x 37
Ren stikforbindelse
Hurtig montering uden behov for ekstra indskruning
Bemærk
Skinneforbindere, herunder boreskruer, er udelukkende nødvendige for bundskinnen på indlægningssystemet.
Længde | 195 mm |
Bredde | 24 mm |
Højde | 48 mm |
Egnet til montageskinne | 60 x 37 mm |
Længde x bredde x højde (L x B x H) | 195 x 24 x 48 mm |
Aluminiumskinneforbinder indeholdt:
10
x
Aluminiumskinneforbinder
AY-CONNECTOR-MNTRL-60X37-SCR-6,3X22
ZEBRA
Beskrivelse:
Til montageskinne 47 x 37 og 60 x 37
Mængde:
10
x
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.