Skive DIN 134, zinkbelagt 140 HV stål
DIN 134, stål, 140 HV, zinkbelagt
PLANSKIVE DIN134 140HV FZB D13,0
Varenr. 463110512
EAN 4050382199492
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
Egnet til skruegevind | M12 |
Indvendig diameter (d1) | 13 mm |
Udvendig diameter (d2) | 28 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 134 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |