Skive Til skruer med en kraftig spændebøsning DIN 7349, A4 rustfrit stål
DIN 7349 ubehandlet rustfrit stål, A4
SVÆRSKIVE DIN7349 A4 Ø25,0
Varenr. 041290924
EAN 4038898246695
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
Til skruer med kraftige rørstifter
![]() | |
Egnet til skruegevind | M24 |
Indvendig diameter (d1) | 25 mm |
Udvendig diameter (d2) | 50 mm |
Tykkelse (h1) | 10 mm |
Standarder | DIN 7349 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til | Skruer med kraftige spændemuffer |