Skive form L NFE 25513, zinkbelagt stål, type L
NF E 25513, stål, zinkbelagt, form L
SKIVE FORM L NFE25513 FZB 21X50X3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til skruegevind | M20 |
Form | L |
Indvendig diameter (d1) | 21 mm |
Udvendig diameter (d2) | 50 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | NFE 25513 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 100 HV |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)