Skive form M
NFE 25514, A2 uleg. rustfrit stål, form M
SKIVE NFE25514 A2 FORM M 6,4X14X1,2
Varenr. 46216
EAN 4056808532713
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
NFE 25514, A2 rustfrit stål, form M, ulegeret
![]() | |
Egnet til skruegevind | M6 |
Form | M |
Indvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 14 mm |
Tykkelse (h1) | 1,2 mm |
Standarder | NFE 25514 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Vickers-hårdhed, HV | 150 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |