Skive form Z NFE 25514, ulegeret A2 rustfrit stål, type Z
NF E 25514 uleg. A2 rustfrit stål, form Z
SKIVE NFE25514 A2 TYPE Z 6,4X12X1,2
Varenr. 46206
EAN 4055375756287
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
Egnet til skruegevind | M6 |
Form | Z |
Indvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,2 mm |
Standarder | NFE 25514 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Vickers-hårdhed, HV | 150 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |