Skive med stor udvendig diameter DIN 9021, A4 rustfrit stål, ulegeret
DIN 9021 rustfrit stål, A4 ulegeret
SKÆRMSKIVE DIN9021 A4 Ø13,0
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
Egnet til skruegevind | M12 |
Indvendig diameter (d1) | 13 mm |
Udvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Design | Med stor udvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |