Skive og sekskantmøtrik, sortiment 1200 dele i systemkuffert 4.4.1.
ISO 4032/ISO 7089 rustfrit stål A2 1200 stk. Sysko
MØ.SKIVE ISO4032/7089 A2 SORT. 1200STK
SYSTEMKOFFER
Varenr.
5964032201
EAN 4056807878157
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
ISO 7089, A2 rustfrit stål, 200 HV og ISO 4032 rustfrit stål A2/70
Dimensioner fra M3 til M12
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvægt (pr. vare) | 3500 g |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1200 STK |
Skive og sekskantmøtrik, sortiment 1200 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
50
x
Sekskantmøtrik ISO 4032, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
MØTRIK ISO4032 A2/70 NV16 M10
Mængde:
50
x
50
x
Sekskantmøtrik ISO 4032, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
MØTRIK ISO4032 A2/70 NV18 M12
Mængde:
50
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
50
x
Mængde:
50
x
50
x
Mængde:
50
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
100
x
Mængde:
100
x
1
x
Beskrivelse:
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.