Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skiver med firkantet hoved DIN 440, A4 rustfrit stål, form V

DIN 440 rustfrit stål, A4, ulegeret, form V
SKIVE DIN440 V A4 Ø9,0

Varenr. 04129038

EAN 4057708656127

Prisvisning for kunder efter login
Skiver med firkantet hoved DIN 440, A4 rustfrit stål, form V

Varenr. 04129038

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Hovedsageligt til trækonstruktioner

Egnet til skruegevind

M8

Indvendig diameter (d1)

9 mm

Længde (l1)

9 mm

Udvendig diameter (d2)

28 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Form

V

DIN

440

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger