Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skjult hængsel, Nexis 100 Click-on

Skjult hængsel, Nexis 100 Click-on
CLICK-ON SKJULT DØRHÆNGSEL 100
NEXIS CLICK-ON

Varenr. F015072660

EAN 4048539283996

Prisvisning for kunder efter login
Skjult hængsel, Nexis 100 Click-on

Varenr. F015072660
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
Med lav kopdybde til tynde og profilerede døre
  • Åbningsvinkel: 100°

  • Sømløse samlinger på døre op til 24 mm tykkelse

  • Passer til systemer med soft-close
Bemærk

CAD-beregning med tilhørende formular

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dørplacering

Indsats

Automatisk

Ja

Monteringstype

Skrue

Hulboring

52/5,5 mm

Egnet til maks. dørtykkelse

24 mm

Åbningsvinkel

100 grader

Min./maks. afstand for hængselhul

4-6 mm

Materiale

Stål

Overflade

Forniklet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger