Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skraber Ultra hygiejnisk

Gulvskraber Hygiejne Vikan
GULVSKRABER HYGIEJNE SORT 600MM

Varenr. 9501022535

EAN 5705020716096

Prisvisning for kunder efter login
Skraber Ultra hygiejnisk

Varenr. 9501022535
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
Danskproduceret, ultrahygiejniske skraber, der kombinerer ultimativ hygiejne og effektiv fjernelse af vand fra vægge, gulve og borde.
  • Den sorte farve giver et stilfuldt og professionelt udseende, der passer ind i enhver rengøringsrutine

  • Fremstillet af TPE og naturlig gummi, hvilket sikrer en effektiv og skånsom rengøring

  • Det robuste polypropylenhåndtag giver et godt greb og er ideelt til brug under forskellige temperaturforhold

  • Designet med et vinklede blad, der gør det nemt at fjerne vand fra hjørner og vanskeligt tilgængelige områder

  • Stænkkanten forhindrer sprøjt på den aftørrede overflade, hvilket sikrer en ren og tør finish
BemærkLeveres uden skaft. Med gevindoptag.
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer og FDA kompatible råvarer, hvilket gør den sikker til brug i fødevaremiljøer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Den ultrahygiejniske skraber er ideel til effektiv fjernelse af vand fra vægge, gulve og borde, hvilket gør den velegnet til brug i miljøer, hvor ultimativ hygiejne er påkrævet.

Farve

Sort

Materiale

Termoplastisk elastomer/gummi

Håndtag, materiale

PP - polypropylen

Længde

600 mm

Bredde

80 mm

Højde

95 mm

Produktvægt (pr. vare)

360 g

Min./maks. temperaturbetingelser fødevarer

-20 til 50 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kosteskaft

KOSTESKAFT LETVÆGT L 150CM Ø32MM

Ergonomisk korrekt kosteskaft i komposit letvægtsmateriale