Skraberblad ekstremt skarp
Reserveklinge til glasskraber sort
SKRABERBLAD SORT TIL 0714 663 35
Varenr.
0714663363
EAN 4065746093347
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
Robust klinge for øget kontakttryk og til kritiske overflader for at undgå ridser
- Snit med 2 facetter i høj kvalitet på begge sider
- Is-hærdet klinge med en klingetykkelse på 0,5 mm
- Afrundede kanter
Bladbredde | 40 mm |
Klingehøjde | 19,5 mm |
Materiale | Carbonstahl |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!