Skralde med gennemgang POWERDRIV, metrisk, sekskant
Gennemgangstopnøgle POWERDRIV metrisk sekskant
TOP GENNEMGÅENDE, 13MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Overflade: Forkromet, poleret.
![]() | |
Nøglevidde | 13 mm |
Længde (L1) | 32 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 17.7 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 19.5 mm |
Topnøgledybde (t) | 8.5 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)