Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev

Multiskralde-ringgaffelnøgle
MULTIRINGGAFFELNØGLE 22MM

Varenr. 071425622

EAN 4045727599945

Prisvisning for kunder efter login
Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev

Varenr. 071425622
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
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Specialværktøj med ring- og gaffelside


  • Velegnet til sekskant metrisk, firkantet metrisk, 12-kant metrisk, sekskant tomme, udvendig TX

  • Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastklemte skruer

  • Skralden på ringsiden med 15° forskydning bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper

  • Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding

  • Vendegrebet bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret: Dette gør det muligt at bruge værktøjet med én hånd

  • Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og højglanspolerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den lange levetid af multiringgaffelnøglen med skralde reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Bemærk

Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i ringenden

Nøglevidde (SW)

22 mm

Længde (L)

286 mm

Mulige anvendelser, 6-sidet/12-sidet, metrisk

22 mm

Mulige anvendelser, 6-sidet, britisk standard

7/8

Mulige anvendelser, udvendig TX

E26

Mulige anvendelser, 4-sidet

18 mm

Tykkelse for kæbe (a1)

9,6 mm

Ringtykkelse (a2)

14,4 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b1)

46,2 mm

Udvendig diameter for ring (d)

41,5 mm

Maks. moment (F max.)

368 Nm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger