Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden

Skralderinggaffelnøgle, begge sider
RINGSKRALDENØGLE 17MM

Varenr. 071425917

EAN 4050382597113

Prisvisning for kunder efter login
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden

Varenr. 071425917
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
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Ekstrem slank skralde med ring- og gaffelside


  • Ideel til at skrue omløbermøtrikker, f.eks. til bremserørsystemer, indsprøjtningsrør, airconditionanlæg eller hydraulik

  • Den innovative dobbelte skralde gør det nemmere at arbejde med omløberforbindelser på trange og vanskeligt tilgængelige steder

  • Ringsiden har en modificeret 12-kants POWERDRIV®, og gaffelsiden har et åbent skraldesegment

  • For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes


Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Skraldenøglen overholder DIN 899 for at sikre maksimalt tilspændingsmoment

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Konstrueret til omløberskruesamlinger, f.eks. bremserør, indsprøjtningsrør, aircondition, hydraulik osv.

Nøglevidde (SW)

17 mm

Længde (L)

225 mm

Tykkelse for kæbe (a1)

10,3 mm

Ringtykkelse (a2)

7,3 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b1)

35,5 mm

Udvendig diameter for ring (d)

31,8 mm

Maks. moment (F max.)

201 Nm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 6 dele med POWERDRIV®-kærv

RINGSKRALDENØGLESÆT 8-19MM, 6 DELE

ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj, der er specielt designet til sammenkoblingsforbindelser