Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skralderinggaffelnøgle, metrisk, vendbart greb

Skralderinggaffelnøgle, metrisk med vendegreb
RINGGAFFELNØGLE M. FRILØB NV12

Varenr. 071425212

EAN 4038898417033

Prisvisning for kunder efter login
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, vendbart greb

Varenr. 071425212
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
Design


  • Metrisk

Drev


  • Ringside POWERDRIV® 12-kt., finfortandet 72 tænder med vendbart greb til rotation med og mod uret

Standard


  • Maks. moment i overensstemmelse med DIN 899

Materiale


  • Krom-vanadium-stål

Overflade


  • Højpoleret, forkromet

Geometri


  • Hovedet forskudt 15°, ringside 15° vinklet, stærke hoveder til kraftige opgaver

  • 15º vinklen på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Bemærk

Dette specielle værktøj må kun udsættes for det maksimale moment. Derfor er disse skruenøgler kun egnede til at løsne bolte i et begrænset omfang.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen på ringsiden.

Nøglevidde (SW)

12 mm

Længde (L)

175 mm

Tykkelse for kæbe (a1)

6,5 mm

Ringtykkelse (a2)

9,0 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b1)

25,2 mm

Udvendig diameter for ring (d)

23,5 mm

Maks. moment (F max.)

91 Nm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger