Skralderinggaffelnøgle, metrisk, vendbart greb
Skralderinggaffelnøgle, metrisk med vendegreb
RINGGAFFELNØGLE M. FRILØB NV8
Varenr. 071425208
EAN 4038898416319
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Design
- Metrisk
Drev
- Ringside POWERDRIV® 12-kt., finfortandet 72 tænder med vendbart greb til rotation med og mod uret
Standard
- Maks. moment i overensstemmelse med DIN 899
Materiale
- Krom-vanadium-stål
Overflade
- Højpoleret, forkromet
Geometri
- Hovedet forskudt 15°, ringside 15° vinklet, stærke hoveder til kraftige opgaver
- 15º vinklen på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Dette specielle værktøj må kun udsættes for det maksimale moment. Derfor er disse skruenøgler kun egnede til at løsne bolte i et begrænset omfang.
Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen på ringsiden.
Nøglevidde (SW) | 8 mm |
Længde (L) | 135 mm |
Tykkelse for kæbe (a1) | 4,5 mm |
Ringtykkelse (a2) | 6,5 mm |
Kæbernes bredde (udvendig) (b1) | 17,8 mm |
Udvendig diameter for ring (d) | 17,8 mm |
Maks. moment (F max.) | 35 Nm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |