Skraldestrop Til airlineprofil
Skraldestrop med alusurringsøje
SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 1000MM
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 304
EAN 4047376902435
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
Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
- Til en lang række transportopgaver
- Nem at bruge
- Fremstillet af førsteklasses polyester
- I overensstemmelse med EN 12195-2
Typebeskrivelse | RZA1000 |
Bredde | 25 mm |
Længde | 1000 mm |
Anbefalet trækbelastning | 300 daN |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 600 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Forbelastning | 200 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 0.400 kg |
Krogens form | Surringsøje ZOA |
Farve | Rød |
Materiale | PES -polyester |
EN-standard | 12195-2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!