Skraldestrop Til airlineprofil
Skraldestrop med plastsurringsøje
STROP T/GH10,11
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til en lang række transportopgaver
- Nem at bruge
- Fremstillet af førsteklasses polyester
- I overensstemmelse med EN 12195-2
Typebeskrivelse | RZG1011 |
Bredde | 25 mm |
Længde | 1000 mm |
Anbefalet trækbelastning | 500 daN |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 1000 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Forbelastning | 200 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 0,400 kg |
Krogens form | Surringsøje ZOE |
Farve | Rød |
Materiale | PES - polyester |
EN-standard | 12195-2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!