Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skraldestrop Til airlineprofil

Skraldestrop med plastsurringsøje
STROP T/ZS1000
ORSYMOBIL

Varenr. 096380 206
EAN 4011231880206

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Surringsøje til airlineprofil
  • Til en lang række transportopgaver

  • Nem at bruge

  • Fremstillet af førsteklasses polyester

  • I overensstemmelse med EN 12195-2
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

RZG1000

Bredde

25 mm

Længde

2000 mm

Anbefalet trækbelastning

500 daN

Tilladt trækstyrke LC i båndet

1000 daN

Manuel kraft med skralde

50 daN

Forbelastning

200 daN

Produktvægt (pr. vare)

0.600 kg

Krogens form

Surringsøje ZOE

Farve

Rød

Materiale

PES - polyester

EN-standard

12195-2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Aluminium-airline surreskinne med flange

SPÆNDESKINNE T/GH10

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SPÆNDESKINNE T/ GH11

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Surringsplade af aluminium

SPÆNDEPLADE AZPL

ORSYMOBIL
Velegnet til spændestropper med fittings til biler
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA995

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA1500

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA2000

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC995

ORSYMOBIL
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC1495

ORSYMOBIL
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC2000

ORSYMOBIL
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium uden flange

SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB995

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium uden flange

SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB1500

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium uden flange

SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB2000

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Airline-tagskinne af aluminium

SURRINGSSKINNE LOFT ZST2010

ORSYMOBIL
Til tagfastgørelse af transportbjælke af aluminium til sikringsbarriere
x 1 stk.
Surreplade, aluminium

SURRINGSPLADE WLP01

ORSYMOBIL
Giver samtidigt en lastsikrende funktion
x 1 stk.
Airline-surreplade af aluminium

AIRLINE SURRINGSPLADE AZPL2

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger