Skraldestrop med almindelig skralde
Skraldestrop, dobbeltkrog, almindelig skralde GS
SURRINGSSTROP M.KROG 5T B50MM-L8M
Varenr. 571391 205
EAN 4061975228697
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Trykskralde
- Ingen for tidlig kasseringstilstand, for hurtig slitage på grund af indvendig etiket
I overensstemmelse med EN 12195-2
GS-certificeret
Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.
I overensstemmelse med EN 12195-2
GS-certificeret
Farven kan variere
- Stropper nedad
- Positiv låsning
![]() | |
Design | Todelt |
Bredde | 50 mm |
Længde | 8 m |
Længde for greb (L) | 231,5 mm |
Maks. forlængelse, surringsrem | 5 % |
Fast endelængde | 0,5 m |
Løs endelængde | 7,5 m |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 5000 daN |
Tilladt LC-trækstyrke ved direkte trækning | 2500 daN |
Forbelastning | 300 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Produktcertificering | GS-certificeret sikkerhed |
Materiale | PES - polyester |
Krogens form | Krog med dobbelt spids |
Mærkat indeni | Ja |
Farve | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |