Skærehjul til rørskærer
Skærehjul til rørskærer
SKÆREHJUL FOR 0714-551666
Varenr. 0714551960
EAN 4050641467805
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
Til rørskærer
![]() | |
Bredde | 6,2 mm |
Diameter | 12 mm |
Udvendig diameter | 30 mm |
Indvendig diameter | 4,85 mm |
Egnet til rørdiameter | 6 - 67 mm |
Skæredybde | 6 mm |
Anvendelsesområde | Plast |
Produktvægt (pr. vare) | 7,100 g |