Skærehjul til rørskærer
Skærehjul til rørskærer
SKÆREHJUL T. 0714-551235/330
Varenr. 0714551940
EAN 4050641467799
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
Til rørskærer
![]() | |
Bredde | 4,9 mm |
Diameter | 11 mm |
Udvendig diameter | 20 mm |
Indvendig diameter | 5 mm |
Egnet til rørdiameter | 3 - 35 mm |
Skæredybde | 2,5 mm |
Anvendelsesområde | Rustfrit stål |
Produktvægt (pr. vare) | 4,800 g |