Skæreskive, Cubitron III
Skæreskive, 3M Cubitron III
CUBITRON III SKÆRESKIVE 125X2,0X22,2
Varenr.
5M88775
EAN 4064035136130
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med 3M™ Cubitron™ 3 skæreskiven kan du udføre vinkelrette skæringer ved hjælp af skivens yderkant
- Skiven er det ideelle valg til skæring af metal i bil- og marineindustrien.
- Skiven skærer rør i rustfrit stål, udstødningsrør, spændebånd, rustne fastgørelseselementer og meget mere.
- Ydeevnen af 3M™ Cubitron™ 3 skæreskiven garanteres af 3M's nydesignede og præcisionsformede keramiske slibekorn, hvis skarpe og vinklede struktur brydes igen og igen for at danne skarpe punkter takket være de patenterede molekylære klæbeløsninger.
- De skarpe spidser får slibeproduktet til at skære hurtigt, forblive køligt og holde meget længere end traditionelle slibeprodukter.
Diameter | 125 mm |
Diameter x tykkelse | 125 x 2,0 mm |
Tykkelse | 2.0 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)