Skæreskive til rustfrit stål Basic
Skæreskive til rustfrit stål basis
SKÆRESKIVE T RUSTFRI Ø150X1,6X22,2MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fiberforstærkede standardskæreskiver limet med syntetisk harpiks
- Høj modstandsdygtighed over for brud
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Opbevaring: Tørt, ved 20 °C rumtemperatur. Bær altid passende beskyttelsestøj under drift. Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet. Brug kun ubeskadigede skiver. Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres – øget risiko for brud! Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk. Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen ind mod maskinen.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413.
Skæring af metalplader, rør, profiler, armeringsjern osv.
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter | 150 mm |
Diameter x tykkelse | 150 x 1,6 mm |
Tykkelse | 1.6 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 10200 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)