Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skridsikker måtte

Skridsikker måtte
MPAD4

Varenr. 096380 311

EAN 4053479664927

Prisvisning for kunder efter login
Skridsikker måtte

Varenr. 096380 311

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til lastsikring

Overholder de lovmæssige krav til lastsikring i overensstemmelse med § 22 StVO og VDI 2700 et seq

Høj koefficient for glidefriktion

Op til 10 t/m² afhængigt af friktionsoverfladen, overfladetryk på 0,8 μ

Kun 4,5 mm tyk

Derfor komplet fleksibel, let og pladsbesparende og modstandsdygtig overfor deformering

Ekstremt robust – kan tåle at blive kørt over, udsættes for belastning og er let at rengøre

Kompenserer for mindre ujævnheder i overfladen

Kan bruges på begge sider

Lukket overflade

Ingen tilbageholdelse af væske og derfor ingen dannelse af frost om vinteren

Resistent

overfor mange syrer, baser samt benzin og diesel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Indvendigt biludstyr og lastsikring
  • Logistik, industri, handel, hospital, kontor og privat

Typebeskrivelse

MPAD4

Bredde

200 mm

Længde

240 mm

Tykkelse

4,5 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,124 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger