Skridsikker måtte
Skridsikker måtte til køretøjsudstyr
SKRIDSIKKER MÅTTE MAM80
Varenr. 0963580180
EAN 4056808794272
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Overholder retningslinjerne i henhold til VDI 2700 ark 14
Blød PVC-skumforing
Kun 3,0 mm tyk
Derfor komplet fleksibel, let og pladsbesparende og modstandsdygtig overfor deformering
Kompenserer for mindre ujævnheder i overfladen
Kan bruges på begge sider
Lukket overflade
Ingen tilbageholdelse af væske og derfor ingen dannelse af frost om vinteren
Høj koefficient for glidefriktion
På 0,8-1,0 μ
Rivestyrke
- Længdegående retning ≥ 352 N/5 cm
- Tværgående retning ≥ 176 N/5 cm
Strækning ved overrivning
- Langsgående retning ≥ 22 %
- Tværgående retning ≥ 21 %
Bredde | 340 mm |
Længde | 754 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,240 kg |
Farve | Sort |
Materiale | PVC - polyvinylklorid |