Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skridsikker måtte kantbeskyttelsessæt 74 dele

Sortiment af kantbeskyttere, 74 dele
SKRIDSIKKER MÅTTE KPAD6
ORSYMOBIL

Varenr. 096399 409
EAN 4062856352401

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til beskyttelse af det transporterede gods og lastsikringsremme

Høj koefficient for glidefriktion


Op til 10 t/m² afhængigt af friktionsoverfladen, overfladetryk på 0,8 μ



Maksimal sikkerhed


Takket være skridsikker effekt på lastsiden - testet og godkendt af adskillige testinstitutter



Kun 4,5 mm tyk


Derfor komplet fleksibel, let og pladsbesparende og modstandsdygtig overfor deformering



Upåvirkelig


overfor mange syrer, baser samt benzin og diesel



Minimerer skader på transporteret gods, beskytter båndene mod laster med skarpe kanter



Spar tid på lang sigt


Som et resultat af fiksering på surringsremmen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvægt (pr. vare)

5,600 kg

Antal stykker i sortiment/sæt

74 STK

Skridsikker måtte kantbeskyttelsessæt 74 dele indeholdt:
1 x
Opbevaringsboks med dæksel

RØD SMARTBOX M. LOGO

Beskrivelse: Universel og praktisk opbevarings- eller transportkasse
Mængde: 1 x
72 x
Kantbeskyttelse med skridsikker måtte

KPAD6

ORSYMOBIL
Beskrivelse:
150 x 150 x 4,5 mm
Til beskyttelse af det transporterede gods og lastsikringsremme
Mængde: 72 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger